Beli harga mesin cuci motor listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung
    Mulai

    Rp1.399.900

    Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung
    Deskripsi:
    Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi terkini. Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakan Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung.Kapasitas : 2 Tabung 1 Tahun2 tabungTwin TubAnti BacteriaAir cleaner TechnologyDouble Safety Motor ProtectorAuto Soak
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS00662.03
  5. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  6. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  7. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  8. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp129.900

  9. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  10. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
Daftar Harga harga mesin cuci motor listrik Terbaru March 2026
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
Joyko Label Price GunRp139.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Denpoo Mesin Cuci 2 TabungRp1.399.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900

Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)